BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00H1 BES 516-3005-E4-C-S49-00,3 - BES00H1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 0.8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449076088056
Codice prodotto
BAUBES00H1
Cod. produttore
BES00H1
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
0.8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
5 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
27 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Frequenza di commutazione:
5000 Hz


