pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00CJ BES M08EE-PSC15B-S49G-003 - BES00CJ

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00CJ BES M08EE-PSC15B-S49G-003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077684691

Codice prodotto

BAUBES00CJ

Cod. produttore

BES00CJ

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.