BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00CH BES M08EE-PSC15B-S04G-003 - BES00CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449077566638
Codice prodotto
BAUBES00CH
Cod. produttore
BES00CH
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
43 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no