BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0089 BES M18MI-PSC80B-BP03 - BES0089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 55 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
7449073441649
Codice prodotto
BAUBES0089
Cod. produttore
BES0089
Produttore
BAU
Lunghezza del sensore:
55 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1300 Hz
Materiale del corpo:
Metallo