BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0071 BES M18MG-USC70B-BP03 - BES0071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 7 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Altro
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
7449076558573
Codice prodotto
BAUBES0071
Cod. produttore
BES0071
Produttore
BAU
Distanza di commutazione:
7 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
46 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Frequenza di commutazione:
600 Hz