pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0031 BES M08MI-POC15B-BV03 - BES0031

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0031 BES M08MI-POC15B-BV03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070528299

Codice prodotto

BAUBES0031

Cod. produttore

BES0031

Produttore

BAU

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

5000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industriale I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto. La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.