pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS003K BCS D50OO02-YPC25C-EV02 - BCS003K

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS003K BCS D50OO02-YPC25C-EV02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Forma della scatola - Cilindro liscio

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079805865

Codice prodotto

BAUBCS003K

Cod. produttore

BCS003K

Produttore

BAU

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

In Balluff, i vostri requisiti definiscono il programma. Pertanto, il nostro portafoglio comprende anche sensori capacitivi specifici per requisiti tecnici elevati, ad esempio per pressioni o alte temperature. Trattandosi di varianti autoadesive, si adattano in modo particolarmente semplice e flessibile alla superficie da fissare. Materiali della custodia come acciaio inossidabile, plastica o PTFE li rendono ideali per l'uso in ambienti difficili. Dispongono inoltre di un'ampia tensione di esercizio e sono disponibili in forme costruttive particolarmente piccole. Per l'impiego a temperature estremamente elevate o in spazi limitati, offriamo anche teste sensore con elettronica remota. Di conseguenza sono installabili e ben regolabili anche in punti difficili da raggiungere. Poiché i loro amplificatori sono disponibili con uscita commutata o analogica oppure con interfaccia IO-Link, con tali sensori potete affrontare una vasta gamma di applicazioni. A seconda dell'uscita che avete scelto potete, ad esempio, rilevare un livello limite o configurare un rilevamento di livello continuo. Le caratteristiche particolari sensori capacitivi don custodia in acciaio inossidabile, plastica o PTFE resistenti all'alta temperatura fino a 250 °C e fino a 180 °C con a pressioni fino a 6 bar; resistenti ad alte pressioni fino a 150 bar teste sensore per il funzionamento con amplificatore separato, con caratteristica IO-Link varianti autoadesive per il fissaggio semplice e versatile