pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0F43 BCC M313-M313-30-300-PX0334-005 - BCC0F43

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0F43 BCC M313-M313-30-300-PX0334-005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 0.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Colore della guaina del cavo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000303192

Codice prodotto

BAUBCC0F43

Cod. produttore

BCC0F43

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

0.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP69K

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.