pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0CM4 BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-200 - BCC0CM4

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0CM4 BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Colore della guaina del cavo - Altro

  • Tipo di cavo - A più fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071551654

Codice prodotto

BAUBCC0CM4

Cod. produttore

BCC0CM4

Produttore

BAU

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Colore della guaina del cavo:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP68

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria