pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0AUC BCC M414-M415-M415-U2028-006 - BCC0AUC

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0AUC BCC M414-M415-M415-U2028-006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 0.6 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Colore della guaina del cavo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075983369

Codice prodotto

BAUBCC0AUC

Cod. produttore

BCC0AUC

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

0.6 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.