BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC09JZ BCC M455-0000-1A-RM014-005 - BCC09JZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Esecuzione della scatola - Diritto
Materiale del rivestimento di contatto - Oro
Materiale del corpo - Altro
Grado di protezione (IP), montato - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
2000000822181
Codice prodotto
BAUBCC09JZ
Cod. produttore
BCC09JZ
Produttore
BAU
Esecuzione del contatto:
Presa
Esecuzione della scatola:
Diritto
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP68
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


