pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MR BCC M415-0000-1A-008-PX0434-030 - BCC08MR

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08MR BCC M415-0000-1A-008-PX0434-030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075087401

Codice prodotto

BAUBCC08MR

Cod. produttore

BCC08MR

Produttore

BAU

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.