BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC084Y BCC M314-0000-10-003-PX0434-200 - BCC084Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 20 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Colore della guaina del cavo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP69K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
2000001161227
Codice prodotto
BAUBCC084Y
Cod. produttore
BCC084Y
Produttore
BAU
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Colore della guaina del cavo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP69K
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro


