pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0715 BCC M475-0000-1B-000-01X575-000 - BCC0715

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0715 BCC M475-0000-1B-000-01X575-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079902489

Codice prodotto

BAUBCC0715

Cod. produttore

BCC0715

Produttore

BAU

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione della scatola:

Diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.