pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06ZY BCC M435-0000-1A-000-43X434-000 - BCC06ZY

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06ZY BCC M435-0000-1A-000-43X434-000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

  • Materiale del rivestimento di contatto - Oro

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072417799

Codice prodotto

BAUBCC06ZY

Cod. produttore

BCC06ZY

Produttore

BAU

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione della scatola:

Diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.