BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06TF BCC M425-0000-1A-003-VX8434-250 - BCC06TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 25 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Colore della guaina del cavo - Grigio
Materiale del rivestimento di contatto - Oro
Confezione
1 PZ
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
25 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Grado di protezione (IP):
IP68
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


