pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04WM BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-050 - BCC04WM

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC04WM BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Colore della guaina del cavo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001165560

Codice prodotto

BAUBCC04WM

Cod. produttore

BCC04WM

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.