BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC036R BCC M425-0000-1A-003-VX8434-100 - BCC036R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Colore della guaina del cavo - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
7449079136518
Codice prodotto
BAUBCC036R
Cod. produttore
BCC036R
Produttore
BAU
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.