BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0351 BCC M425-0000-1A-001-VX8334-020 - BCC0351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 2 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Colore della guaina del cavo - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
7449076793929
Codice prodotto
BAUBCC0351
Cod. produttore
BCC0351
Produttore
BAU
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
2 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.