BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC034C BCC M415-0000-1A-001-VX8334-050 - BCC034C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Colore della guaina del cavo - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
7449070778557
Codice prodotto
BAUBCC034C
Cod. produttore
BCC034C
Produttore
BAU
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.


