pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC034A BCC M415-0000-1A-001-VX8334-020 - BCC034A

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC034A BCC M415-0000-1A-001-VX8334-020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Colore della guaina del cavo - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071690438

Codice prodotto

BAUBCC034A

Cod. produttore

BCC034A

Produttore

BAU

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione. Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.