pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00U5 BKS-S 32M-25 - BCC00U5

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00U5 BKS-S 32M-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 25 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Colore della guaina del cavo - Nero

  • Tipo di cavo - A più fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077313232

Codice prodotto

BAUBCC00U5

Cod. produttore

BCC00U5

Produttore

BAU

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

25 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Colore della guaina del cavo:

Nero

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria