pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC006A BKS-S 48-15-CP-05 - BCC006A

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC006A BKS-S 48-15-CP-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072676929

Codice prodotto

BAUBCC006A

Cod. produttore

BCC006A

Produttore

BAU

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile. Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea. I vantaggi più importanti Ampia scelta per ogni industria Diversi tipi di cavi e connettori Robusti e adatti all'industria