BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002Y BAW M30ME-UAC15F-S04G - BAW002Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio - 15...30 V
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Frequenza limite - 350 Hz
Intervallo di misura lunghezza - 3...15 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Confezione
1 PZ
EAN
2000000092768
Codice prodotto
BAUBAW002Y
Cod. produttore
BAW002Y
Produttore
BAU
Tensione d'esercizio:
15...30 V
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Frequenza limite:
350 Hz
Intervallo di misura lunghezza:
3...15 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita analogica:
0 V ... 10 V
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Materiale del corpo:
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Lunghezza del sensore:
57 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
10...50 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


