pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002F BAW M18MI-BLC50B-S04G - BAW002F

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002F BAW M18MI-BLC50B-S04G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077238375

Codice prodotto

BAUBAW002F

Cod. produttore

BAW002F

Produttore

BAU

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Materiale del corpo:

Ottone

Lunghezza del sensore:

65 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Grado di protezione (IP):

IP67

I nostri sensori induttivi di distanza BAW misurano le diverse posizioni nonché distanze e possono discriminare anche varie tipologie di materiale. Lavorano contactless, non hanno quindi usura e si contraddistinguono per un'elevata longevità. La loro funzione Teach dispone di un campo di linearità regolabile, che permette una rapida messa in funzione durante la prima installazione e garantisce tempi di inattività contenuti nella sostituzione del sensore. Grazie alla varietà di forme costruttive disponibili, i sensori induttivi di distanza si lasciano facilmente integrare in ogni applicazione. Tra i più importanti campi di impiego troviamo il monitoraggio di movimenti in dispositivi di giunzione, punzonatura o serraggio dell'industria meccanica o larilevazione di squilibri e dilatazioni di assi. I sensori induttivi di distanza forniscono un segnale assoluto analogico di tensione, corrente o IO-Link. Le caratteristiche particolari compatti, robusti ed affidabili senza usura poiché contactless principio di misurazione assoluta campi di misurazione da 0,2 a 50 mm, anche apprendibili tempo di risposta breve ed elevata precisione di ripetibilità e linearità elevato range di temperatura, bassa deriva di temperatura facile utilizzo grazie a interfacce analogiche e IO-Link