BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0018 BAW M12MF2-UAC40F-BP05 - BAW0018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Intervallo di misura lunghezza - 0...4 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita analogica - 0 V ... 10 V
Frequenza limite - 500 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
2000001236628
Codice prodotto
BAUBAW0018
Cod. produttore
BAW0018
Produttore
BAU
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Intervallo di misura lunghezza:
0...4 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita analogica:
0 V ... 10 V
Frequenza limite:
500 Hz
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Materiale del corpo:
Ottone
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Temperatura ambiente:
-10...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67


