pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAM01ZK BAM IA-NI-010-K025 - BAM01ZK

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAM01ZK BAM IA-NI-010-K025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000622323

Codice prodotto

BAUBAM01ZK

Cod. produttore

BAM01ZK

Produttore

BAU

Tipo di accessori meccanici:

Altro

I nostri supporti universali sono combinabili con il sistema di montaggio BMS. Vi offriamo inoltre la possibilità di scegliere tra forme costruttive cilindriche (da M8 a M36) e cubiche in molte dimensioni differenti nonché versioni in vari materiali comeacciaio inox, acciaio zincato, alluminio anodizzato o resistente all'usura, plastica resistente all'olio. I pregiati supporti universali sono concepiti e testati per i sensori di Balluff. Si distinguono per la loro precisione e stabilità nel tempo. Le caratteristiche particolari Applicazione semplice e rapida Impiegabili in modo flessibile e universale Ottimo rapporto prezzo/prestazioni