pagina iniziale

URMET - Invertitore 1P 16AX 1 modulo morsetti a vite Nea bianco V TST B. - 10164.B

URMET S.P.A.
copiacopia
URMET - Invertitore 1P 16AX 1 modulo morsetti a vite Nea bianco V TST B.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335000447

Codice prodotto

UR10164.B

Cod. produttore

10164.B

Produttore

UTD10164.B

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

No

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

No

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Contatto di monitoraggio:

No

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

No

Interruttore della lavatrice:

No

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

37 mm

Profondità di incasso:

25.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

No

Compatibile con Google Assistant:

No

Compatibile con Amazon Alexa:

No

Supporto disponibile IFTTT:

No

Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 16AX, Nea, bianco