pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94455 L8-LEDN-HF 12W PLAF.LED AUTOM.ACRIL.D.30 - 94455

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94455 L8-LEDN-HF 12W PLAF.LED AUTOM.ACRIL.D.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - Altro

  • Con lampada inclusa -

  • Resistenza agli urti - IK02

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529944552

Codice prodotto

BBH94455

Cod. produttore

94455

Produttore

BBH

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

Altro

Con lampada inclusa:

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

110 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Adatto per montaggio a parete:

efficienza luminosa della lampada:

83...83 lm/W

Lampada LED a forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF, Lampada ad efficienza energetica a lunga durata > 50.000 h, Ampia distribuzione della luce grazie al diffusore uniforme, Tempo di attivazione estremamente rapido, Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento, Rilevatore di movimento HF invisibile dall’esterno, Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL