pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94453 L1 PLAFONIERA D. 275MM VETRO E27 MAX 60 - 94453

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 23 W

  • Tipo lampada - Altro

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Porcellana

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529944538

Codice prodotto

BBH94453

Cod. produttore

94453

Produttore

BBH

Potenza totale:

23 W

Tipo lampada:

Altro

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Porcellana

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Portalampada:

E27

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

210...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

275 mm

Materiale della copertura:

Vetro opaco/satinato

Larghezza:

275 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

275 mm

Adatto per configurazione lineare:

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

275 mm

Altezza/profondità:

85 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Altro

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

0...23 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza di montaggio:

275 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-15...30 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

Altezza/Profondità di inserimento:

85 mm

Numero di poli:

3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Lampade decorative da parete e soffitto, Idealmente completa la HF-L1, Consegna senza lampada

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL