pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94451 L7 PLAF. 300XH110 E27 MAX.25W POLICAR. - 94451

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94451 L7 PLAF. 300XH110 E27 MAX.25W POLICAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 0...0 K

  • Potenza totale - 23 W

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529944514

Codice prodotto

BBH94451

Cod. produttore

94451

Produttore

BBH

Temperatura di colore correlata:

0...0 K

Potenza totale:

23 W

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK06

Portalampada:

E27

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

110 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

0...23 W

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-15...30 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Lampade decorative da parete e soffitto, La versione acrilica è adatta alle applicazioni standard, La versione in policarbonato è indicata in luoghi dove è richiesta la resistenza agli urti (per es. scuole, uffici pubblici), Idealmente completa la HF-L7 e la HF-L8, Consegna senza lampada

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL