B.E.G. ITALIA SRL - BBH94450 HF-L7 PLAF.AUT 300XH110 E27 MAX25W POLIC - 94450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - no
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4007529944507
Codice prodotto
BBH94450
Cod. produttore
94450
Produttore
BBH
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con sensore di movimento:
sì
Con fotocellula:
sì
Altezza/profondità:
110 mm
Diametro esterno:
300 mm