B.E.G. ITALIA SRL - BBH94445 HF-L8 PLAF.AUT .300XH110 E27 MAX.25W-ACR - 94445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Con sensore di movimento - sì
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007529944453
Codice prodotto
BBH94445
Cod. produttore
94445
Produttore
BBH
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con sensore di movimento:
sì
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK02
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Con fotocellula:
sì
Diametro esterno:
300 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
110 mm
Uscita della luce:
Diretto
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL