pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94431 HF-H-MD1-UP STANDARD BIANCO - 94431

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94431 HF-H-MD1-UP STANDARD BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 25 min

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

  • Regolazione di luce costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529944316

Codice prodotto

BBH94431

Cod. produttore

94431

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

25 min

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

11 m

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Luminosità di intervento:

2...30 lx

Larghezza:

103 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

26 mm

Temperatura ambiente:

-35...70 °C

Rilevatore di movimento ad alta frequenza, in particolare per montaggio ad incasso e montaggio negli apparecchi di illuminazione, Rilevamento indipendente dal valore della temperatura, Rileva anche attraverso i materiali, Raggio d’azione, soglia accensione e tempo di ritardo supplementare regolabili mediante dip-switch

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL