pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94417 HF-MD1-UP RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN - 94417

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94417 HF-MD1-UP RILEV.MOVIM.RADAR 5MIN-15MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Max. potenza di interruzione - 1200 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Comando HLK - no

  • Protezione contro lo strisciamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529944170

Codice prodotto

BBH94417

Cod. produttore

94417

Produttore

BBH

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Max. potenza di interruzione:

1200 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Comando HLK:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. gamma di presenza:

0 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

16 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Luminosità di intervento:

0...2000 lx

Corrente di inserzione max.:

120 A

Corrente pilota:

5 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Larghezza:

42 mm

Altezza:

42 mm

Profondità:

101 mm

Temperatura ambiente:

-15...50 °C

Adatto per montaggio a parete:

no

Rilevatore di movimento ad alta frequenza, in particolare per montaggio ad incasso e montaggio negli apparecchi di illuminazione, Rilevamento indipendente dal valore della temperatura, Rileva anche attraverso i materiali, Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL