pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94327 INDOOR 140-L BIANCO COPERTURA INCLUSA - 94327

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 3 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Comando HLK - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529943272

Codice prodotto

BBH94327

Cod. produttore

94327

Produttore

BBH

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Comando HLK:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

15 s

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

67

Corrente di inserzione max.:

165 A

Corrente pilota:

2 mA

Ingresso stazione secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

88 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

88 mm

Temperatura ambiente:

-25...50 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di presenza a parete con pulsante integrato, Un canale per l'attivazione delle luci (Luce principale o luce di orientamento), Downlight integrato con funzione di orientamento e di illuminazione notturna, Estensione area di rilevamento tramite l’utilizzo di max. 5 ulteriori Indoor 140-L, Può essere utilizzato sia come Dispositivo Master che come Dispositivo Slave, Relè con contatto pre-caricato in tungsteno adatto per lampade LED, Disponibile con telaio (dimensioni copertura interna 60 x 60 mm)o senza in combinazione con telai protettivi (dimensioni copertura interna 50 x 50 mm) in 5 colori diversi, I telai devono essere ordinati separatamente, disponibili in diversi colori, Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale, Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL