pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93909 PICO-DALISYS-DE - 93909

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93909 PICO-DALISYS-DE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529939091

Codice prodotto

BBH93909

Cod. produttore

93909

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...0 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

120 min

Numero di canali:

3

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

1 s

Mini Multisensore DALI con solo 11 mm di profondità di installazione per l'installazione negli apparecchi, Alimentazione via DALI bus, Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-SYS, Modalità slave per estensione area di rilevamento, Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare, Uscita di regolazione luce o commutazione, Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS, Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione, Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT(R)net, Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori, L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato, L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato, Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G., Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL