B.E.G. ITALIA SRL - BBH93845 PD4-DALILINK-GH - 93845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio - A parete
Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °
Altri sistemi bus - Altro
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4007529938452
Codice prodotto
BBH93845
Cod. produttore
93845
Produttore
BBH
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
A parete
Angolo di rilevamento orizzontale:
0...360 °
Altri sistemi bus:
Altro
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Luminosità di intervento regolabile:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
30 m
Altezza di montaggio ottimale:
14 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
22 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Angolo di rilevamento verticale:
0...180 °
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL