pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93582 SA1-230 / 16 / H / RF-KNXS GRIGIO - 93582

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93582 SA1-230 / 16 / H / RF-KNXS GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 1

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529935826

Codice prodotto

BBH93582

Cod. produttore

93582

Produttore

BBH

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

sì

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

sì

Numero moduli DIN:

0

Max. corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

2300 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Assorbimento di potenza:

1 W

Attuatore di commutazione KNX RF 230V, Comunicazione tramite radio RF KNX, Antenna interna ad alte prestazioni, nessun attorcigliamento durante l'installazione, KNX Secure Ready, Attuatore di commutazione compatto a 1 canale per il montaggio in scatole da incasso, Contatto di commutazione ottimizzato per carichi capacitivi, Pulsante di test sull'alloggiamento, Collegamento tramite cavi di collegamento prefabbricati, Funzionalità completa, Funzione integrata di ripetitore per l'estensione della portata wireless, Ideale per ristrutturazioni e ammodernamenti, A causa della frequenza radio di 868 MHz, il dispositivo è omologato solo per l'uso in Europa (+ Emirati Arabi Uniti)

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL