pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93580 PD2N-RF-KNXS-DX-DE V7 - 93580

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93580 PD2N-RF-KNXS-DX-DE V7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Sistema bus radio KNX - sì

  • Compatibile con Casambi - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529935802

Codice prodotto

BBH93580

Cod. produttore

93580

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Altro

Sistema bus radio KNX:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Colore:

Bianco

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Durata di funzionamento max.:

1440 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

sì

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

sì

Altezza:

81 mm

Diametro:

83 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Rilevatore di presenza RF KNX, Comunicazione tramite radio RF KNX, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati, Ideale per ristrutturazioni e ammodernamenti, A causa della frequenza radio di 868 MHz, il dispositivo è omologato solo per l'uso in Europa (+ Emirati Arabi Uniti)

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL