pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93563 OCCULOG-1C-DE - 93563

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529935635

Codice prodotto

BBH93563

Cod. produttore

93563

Produttore

BBH

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

sì

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

sì

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Diametro:

83 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Indicatore VOC per una buona qualità dell'aria, Grazie al display a LED a colori, la qualità dell'aria attuale può essere riconosciuta rapidamente anche a distanza grazie ai colori dei LED., Funzione semaforo: rosso - ventilazione obbligatoria, giallo - ventilazione consigliata, verde - buona qualità dell'aria., Metodo di misurazione della qualità dell'aria VOC o CO2 equivalente, Due valori limite (giallo/rosso) per la qualità dell'aria, Inoltre è possibile assegnare un segnale acustico a un valore limite., Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC, Il telecomando a 5 pulsanti in dotazione consente la selezione tra tre diversi profili di valore limite., Parametrizzabile tramite adattatore accessorio BLE-IR 93067

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL