pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93547 PICO-BMS DALI-2 - 93547

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93547 PICO-BMS DALI-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529935475

Codice prodotto

BBH93547

Cod. produttore

93547

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...0 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

11 mm

Multisensore DALI-2 (input device) con solo 11 mm di profondità di installazione per l'installazione negli apparecchi, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisceinformazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Adattamento individualedella sensibilità del sensore di movimento, LEDs interni attivabili o disattivabili

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL