pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93546 PD4N-BMS DALI-2 - 93546

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529935468

Codice prodotto

BBH93546

Cod. produttore

93546

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

sì

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

no

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

24 m

Max. portata trasmissione frontale:

4 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

30 min

Numero di canali:

1

Durata di funzionamento min.:

1 s

Multisensore DALI-2 (input device) con ampia area di rilevamento, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno, Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincasso, Base per installazione a plafone (opzionale), L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, LEDs interni attivabili o disattivabili

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL