pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93542 PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 - 93542

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93542 PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529935420

Codice prodotto

BBH93542

Cod. produttore

93542

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

9 m

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

Max. portata trasmissione laterale:

4.5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...0 °

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

120 min

Numero di canali:

3

Potenza di interruzione:

0 W

Durata di funzionamento min.:

1 s

Clips di fissaggio a molla per l'installazione in controsoffitti o in apparecchi di illuminazione, con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologiamultimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti, Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione, Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, LEDs interni attivabili o disattivabili

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL