pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93540 INDOOR 180-BMS DALI-2 - 93540

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529935406

Codice prodotto

BBH93540

Cod. produttore

93540

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

no

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

no

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Numero di canali:

1

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

Alimentazione elettrica bus:

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

70 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Multisensore DALI-2 (input device) per installazione ad incasso a parete, Prodotto certificato DALI-2, Alimentazione via DALI bus, Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103, Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e presenza su busDALI secondo la norma IEC 62386 parte 303, Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 304, La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare la IEC 62386 parti 101/103/303/304., Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura, Per combinazione con telai protettivi (dimensioni copertura interna 50 x 50 mm) in 5 colori diversi, Può essere adattato a placche di vari produttori tramite supporto centrale, Placche e supporti centrali B.E.G. per la combinazione con altre serie civili, Le placche di copertura devono essere ordinate separatamente, disponibili in diversi colori, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, LEDs interni attivabili o disattivabili

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL