B.E.G. ITALIA SRL - BBH93539 PICO-KNXS-ST-DE V7 - 93539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
4007529935390
Codice prodotto
BBH93539
Cod. produttore
93539
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio:
Altro
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
sì
Alimentazione elettrica bus:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Monitoraggio dello sfondo:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Certificato DALI-2:
no
Con sensore acustico:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
5 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
10 m
Durata di funzionamento min.:
1 s
Durata di funzionamento max.:
1440 min
Altezza:
32 mm
Diametro:
33 mm
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0 mm