pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93531 PD2N-KNXS-OCCULOG-DX-UP - 93531

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529935314

Codice prodotto

BBH93531

Cod. produttore

93531

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9010

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

5 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Durata di funzionamento max.:

1440 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Alimentazione elettrica bus:

sì

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

sì

Altezza:

42 mm

Diametro:

106 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, Ridotta profondità di installazione, 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 2 moduli logici integrati, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce tramite sensore luceinterno ed esterno, Varie funzioni di blocco, LEDs interni attivabili o disattivabili, Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Richiamo scenari luminosi, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati, Misurazione della qualità dell'aria basata su composti organici volatili (VOC), Sono possibili fino a 4 valori limite, Misura dell'umidità relativa, Tutti i valori possono essere inviati sul bus e utilizzati per applicazioni HVAC, Regolatore di temperatura, qualità dell'aria e umidità, Clips di fissaggio, Lamelle di copertura

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL