pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93528 RC-PLUS NEXT N 230 KNXS-DX V7 NERO - 93528

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4007529935284

Codice prodotto

BBH93528

Cod. produttore

93528

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Accoppiamento bus incluso:

sì

Materiale:

Plastica

Ingresso stazione secondaria:

sì

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Codice RAL (simile):

9005

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

40 m

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

20 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

no

Durata di funzionamento max.:

1440 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato, KNX Secure Ready, Luce LED Downlight integrata con funzione di orientamento o luce notturna (RGB), Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente, Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente, Rilevamento direzione movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL