B.E.G. ITALIA SRL - BBH93527 RC-PLUS NEXT N 230 KNXS-DX V7 BIANCO - 93527

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Segnalatore di movimento
Colore - Bianco
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
4007529935277
Codice prodotto
BBH93527
Cod. produttore
93527
Produttore
BBH
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Accoppiamento bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Radio bidirezionale:
no
Certificato DALI-2:
no
Codice RAL (simile):
9010
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
40 m
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
20 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Durata di funzionamento max.:
1440 min
Durata di funzionamento min.:
1 s
Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL
Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL