pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93525 INDOOR 180-KNXS-DX V7 SENZA COPERTURA - 93525

B.E.G. ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4007529935253

Codice prodotto

BBH93525

Cod. produttore

93525

Produttore

BBH

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Radio bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Trasparente:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

10 m

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Protezione contro lo strisciamento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Commutatore del modo di funzionamento:

no

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Funzione teach per luminosità di intervento:

Durata di funzionamento max.:

1440 min

Durata di funzionamento min.:

1 s

Rilevatore di presenza KNX con accoppiatore KNX-BUS integrato per installazione a parete, KNX Secure Ready, Controllo HCL / RGB, Impostazione KNX tramite ETS 5, Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento, Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno, Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica., 1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili, Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set, Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio, Varie funzioni di blocco, Soft-start, 2 moduli logici integrati, Richiamo scenari luminosi, Disattivazione indicatori di stato, Rilevatore infrarossi e Rilevatore acustico integrati

Un prodotto B.E.G. ITALIA SRL

Scopri la serie B.E.G. ITALIA SRL